Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 49 Schottverschraubung Messing G1.1/2

  • ERIKS:23214712
  • Hersteller:0117 00 49
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

170,81 €/ Stückexkl. MwSt

199,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0117
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1.1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G1.1/2 mm
F
60 mm
F1
60 mm
K
29.5 mm
L
39 mm
L1
8 mm
T
54.5 mm