Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 42 Schottverschraubung Messing G1.1/4

  • ERIKS:23214711
  • Hersteller:0117 00 42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

130,90 €/ Stückexkl. MwSt

153,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0117
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1.1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G1.1/4 mm
F
55 mm
F1
55 mm
K
29.5 mm
L
39 mm
L1
8 mm
T
49.5 mm