Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 34 Schottverschraubung Messing G1

  • ERIKS:23214710
  • Hersteller:0117 00 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,57 €/ Stückexkl. MwSt

61,51 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0117
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G1 mm
F
46 mm
F1
50 mm
K
24.5 mm
L
34 mm
L1
8 mm
T
42.5 mm