31,60 €/ Stückexkl. MwSt
36,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0117 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/4 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
C | G3/4 mm |
F | 41 mm |
F1 | 41 mm |
K | 22.5 mm |
L | 30 mm |
L1 | 6 mm |
T | 34.5 mm |