8,78 €/ Stückexkl. MwSt
10,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0117 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 5x0.8 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
C | M5x0.8 mm |
F | 14 mm |
F1 | 14 mm |
K | 7 mm |
L | 10.5 mm |
L1 | 3.5 mm |
T | 10.5 mm |