Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 13 Schottverschraubung Messing G1/4

  • ERIKS:23214705
  • Hersteller:0117 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,69 €/ Stückexkl. MwSt

12,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0117
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G1/4 mm
F
24 mm
F1
27 mm
K
15 mm
L
21 mm
L1
4 mm
T
20.5 mm