7,54 €/ Stückexkl. MwSt
8,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0117 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
C | G1/8 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
K | 9 mm |
L | 14 mm |
L1 | 4 mm |
T | 16.5 mm |