Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 22 00 Gerade Schottverschraubung Messing Ø22mm

  • ERIKS:23214676
  • Hersteller:0116 22 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

109,06 €/ Stückexkl. MwSt

127,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0116
Material
Messing
Form
Schott
Anschluss 1
22 mm
D
22 mm
F
36 mm
F1
36 mm
F2
36 mm
L
42 mm
L1
32 mm
L2
11 mm
L3
21 mm
N
21 mm
T
30.5 mm