94,84 €/ Stückexkl. MwSt
110,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Material | Messing |
Form | Schott |
Anschluss 1 | 20 mm |
D | 20 mm |
F | 32 mm |
F1 | 30 mm |
F2 | 32 mm |
L | 41 mm |
L1 | 31 mm |
L2 | 11 mm |
L3 | 21 mm |
N | 21 mm |
T | 27.5 mm |