61,00 €/ Stückexkl. MwSt
71,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Material | Messing |
Form | Schott |
Anschluss 1 | 18 mm |
D | 18 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
F2 | 30 mm |
L | 40 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 10.5 mm |
L3 | 20.5 mm |
N | 20.5 mm |
T | 24.5 mm |