Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 16 00 Gerade Schottverschraubung Messing Ø16mm

  • ERIKS:23214702
  • Hersteller:0116 16 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,75 €/ Stückexkl. MwSt

55,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0116
Material
Messing
Form
Schott
Anschluss 1
16 mm
D
16 mm
F
27 mm
F1
27 mm
F2
27 mm
L
36 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
L3
19.5 mm
N
19.5 mm
T
22.5 mm