Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 15 00 Gerade Schottverschraubung Messing Ø15mm

  • ERIKS:23214674
  • Hersteller:0116 15 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,87 €/ Stückexkl. MwSt

45,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0116
Material
Messing
Form
Schott
Anschluss 1
15 mm
D
15 mm
F
24 mm
F1
24 mm
F2
24 mm
L
35 mm
L1
25 mm
L2
8 mm
L3
18 mm
N
18 mm
T
20.5 mm