30,38 €/ Stückexkl. MwSt
35,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Material | Messing |
Form | Schott |
Anschluss 1 | 14 mm |
D | 14 mm |
F | 24 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 27 mm |
L | 35 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 8 mm |
L3 | 18 mm |
N | 18 mm |
T | 20.5 mm |