20,67 €/ Stückexkl. MwSt
24,18 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Material | Messing |
Form | Schott |
Anschluss 1 | 10 mm |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
F1 | 19 mm |
F2 | 22 mm |
L | 33 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 19 mm |
N | 19 mm |
T | 16.5 mm |