11,58 €/ Stückexkl. MwSt
13,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Material | Messing |
Form | Schott |
Anschluss 1 | 5 mm |
D | 5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 12 mm |
F2 | 14 mm |
L | 28 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 7.5 mm |
L3 | 17.5 mm |
N | 17.5 mm |
T | 10.3 mm |