10,04 €/ Stückexkl. MwSt
11,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Material | Messing |
Form | Schott |
Anschluss 1 | 4 mm |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
F1 | 10 mm |
F2 | 13 mm |
L | 27 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 17 mm |
N | 17 mm |
T | 8.3 mm |