Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 20 27 Gerade Aufschraubverschraubung Messing Ø20mm x G3/4

  • ERIKS:23214695
  • Hersteller:0114 20 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,47 €/ Stückexkl. MwSt

68,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0114
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
20 mm
Anschluss 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
20 mm
E
19.5 mm
F
32 mm
F1
32 mm
H
47 mm
H1
26.5 mm