Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 18 27 Gerade Aufschraubverschraubung Messing Ø18mm x G3/4

  • ERIKS:23214693
  • Hersteller:0114 18 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,21 €/ Stückexkl. MwSt

52,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0114
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
18 mm
E
19.5 mm
F
32 mm
F1
30 mm
H
46 mm
H1
27 mm