Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 18 21 Gerade Aufschraubverschraubung Messing Ø18mm x G1/2

  • ERIKS:23214692
  • Hersteller:0114 18 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,32 €/ Stückexkl. MwSt

51,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0114
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
18 mm
E
18.5 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
45 mm
H1
26 mm