Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 16 21 Gerade Aufschraubverschraubung Messing Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:23214690
  • Hersteller:0114 16 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,76 €/ Stückexkl. MwSt

44,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0114
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
16 mm
E
18.5 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
44 mm
H1
26 mm