35,70 €/ Stückexkl. MwSt
41,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0114 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 16 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 16 mm |
E | 14 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
H | 38 mm |
H1 | 20.5 mm |