Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 16 13 Gerade Aufschraubverschraubung Messing Ø16mm x G1/4

  • ERIKS:23214688
  • Hersteller:0114 16 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,38 €/ Stückexkl. MwSt

39,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0114
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
16 mm
E
13.5 mm
F
24 mm
F1
27 mm
H
36 mm
H1
18 mm