18,15 €/ Stückexkl. MwSt
21,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0114 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 14 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 14 mm |
E | 14 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
H | 38 mm |
H1 | 21 mm |