Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 14 13 Gerade Aufschraubverschraubung Messing Ø14mm x G1/4

  • ERIKS:23214683
  • Hersteller:0114 14 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,46 €/ Stückexkl. MwSt

20,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0114
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
14 mm
E
13.5 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
36 mm
H1
18.5 mm