19,39 €/ Stückexkl. MwSt
22,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0114 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 18.5 mm |
F | 27 mm |
F1 | 22 mm |
H | 42 mm |
H1 | 26.5 mm |