Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 05 13 Gerade Aufschraubverschraubung Messing Ø5mm x G1/4

  • ERIKS:23214601
  • Hersteller:0114 05 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,77 €/ Stückexkl. MwSt

12,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0114
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
5 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
5 mm
E
13.5 mm
F
17 mm
F1
12 mm
H
31 mm
H1
21 mm