Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 05 10 Gerade Aufschraubverschraubung Messing Ø5mm x G1/8

  • ERIKS:23214595
  • Hersteller:0114 05 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,25 €/ Stückexkl. MwSt

9,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0114
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
5 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
5 mm
E
9.5 mm
F
14 mm
F1
12 mm
H
28 mm
H1
17 mm