7,88 €/ Stückexkl. MwSt
9,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0112 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 14 mm |
Anschluss 2 | M 20x1.5 |
C | M20x1.5 |
D | 14 mm |
E | 11 mm |
F | 22 mm |
L1 | 18 mm |