3,11 €/ Stückexkl. MwSt
3,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0112 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | M 12x1 |
C | M12x1 |
D | 8 mm |
E | 8 mm |
F | 13 mm |
L1 | 15 mm |