2,26 €/ Stückexkl. MwSt
2,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0112 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 4 mm |
Anschluss 2 | M 8x1 |
C | M8x1 |
D | 4 mm |
E | 7 mm |
F | 10 mm |
L1 | 13 mm |