13,73 €/ Stückexkl. MwSt
16,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0110 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 22 mm |
Anschluss 2 | M 30x1.5 |
C | M30x1.5 |
D | 22 mm |
F | 36 mm |
L | 19 mm |