7,64 €/ Stückexkl. MwSt
8,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0110 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 20 mm |
Anschluss 2 | M 27x1.5 |
C | M27x1.5 |
D | 20 mm |
F | 32 mm |
L | 18 mm |