Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 18 00 40 Überwurfmutter verzinkt Ø18mm x M24

  • ERIKS:23214555
  • Hersteller:0110 18 00 40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,96 €/ Stückexkl. MwSt

13,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0110
Material
Stahl, verzinkt
Form
Gerade
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
M 24x1.5
C
M24x1.5
D
18 mm
F
30 mm
L
19 mm