Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 12 00 40 Überwurfmutter verzinkt Ø12mm x M18

  • ERIKS:23214551
  • Hersteller:0110 12 00 40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,60 €/ Stückexkl. MwSt

7,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0110
Material
Stahl, verzinkt
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
M 18x1.5
C
M18x1.5
D
12 mm
F
22 mm
L
16.5 mm