7,54 €/ Stückexkl. MwSt
8,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0110 |
Material | Stahl, verzinkt |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | M 16x1.5 |
C | M16x1.5 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
L | 16 mm |