Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 08 00 40 Überwurfmutter verzinkt Ø8mm x M12

  • ERIKS:23214549
  • Hersteller:0110 08 00 40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,50 €/ Stückexkl. MwSt

4,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0110
Material
Stahl, verzinkt
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
M 12x1
C
M12x1
D
8 mm
F
14 mm
L
13.5 mm