Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 06 00 70 Klemm-Überwurfmutter mit Dichtungsring Polymer Ø6mm x M10

  • ERIKS:11606022
  • Hersteller:0110 06 00 70
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0110
Material
Polymer
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
M 10x1
C
M10x1
D
6 mm
F
11 mm
L
15 mm