Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 04 00 60 Verlängerte Super-Führungsüberwurfmutter Messing Ø4mm x M8

  • ERIKS:23214558
  • Hersteller:0110 04 00 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,82 €/ Stückexkl. MwSt

9,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0110
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
4 mm
Anschluss 2
M 8x1
C
M8x1
D
4 mm
F
11 mm
L
14.5 mm