109,06 €/ Stückexkl. MwSt
127,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 28 mm |
Anschluss 2 | 1" BSPT(R) |
C | R1 |
D | 28 mm |
F | 42 mm |
H | 48 mm |
J | 32 mm |
L | 54 mm |
L1 | 30 mm |