Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 25 34 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø25mm x R1

  • ERIKS:23214529
  • Hersteller:0109 25 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

81,10 €/ Stückexkl. MwSt

94,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
25 mm
Anschluss 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
25 mm
F
41 mm
H
44 mm
J
27 mm
L
54 mm
L1
30 mm