Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 22 34 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø22mm x R1

  • ERIKS:23214527
  • Hersteller:0109 22 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

67,72 €/ Stückexkl. MwSt

79,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
22 mm
Anschluss 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
22 mm
F
36 mm
H
44 mm
J
27 mm
L
50 mm
L1
30 mm