45,54 €/ Stückexkl. MwSt
53,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 20 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 20 mm |
F | 32 mm |
H | 38 mm |
J | 23 mm |
L | 42 mm |
L1 | 21.5 mm |