Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 20 21 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø20mm x R1/2

  • ERIKS:23214524
  • Hersteller:0109 20 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,69 €/ Stückexkl. MwSt

52,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
20 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
20 mm
F
32 mm
H
36.5 mm
J
23 mm
L
42 mm
L1
21.5 mm