Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 18 21 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø18mm x R1/2

  • ERIKS:23214522
  • Hersteller:0109 18 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,25 €/ Stückexkl. MwSt

42,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
18 mm
F
30 mm
H
35.5 mm
J
23 mm
L
41 mm
L1
21.5 mm