Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 16 27 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø16mm x R3/4

  • ERIKS:23214521
  • Hersteller:0109 16 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,51 €/ Stückexkl. MwSt

42,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
16 mm
F
27 mm
H
36.5 mm
J
23 mm
L
41 mm
L1
23 mm