Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 16 21 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:23214520
  • Hersteller:0109 16 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,61 €/ Stückexkl. MwSt

31,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
16 mm
F
27 mm
H
33.5 mm
J
19 mm
L
39 mm
L1
21 mm