Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 16 17 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø16mm x R3/8

  • ERIKS:23214519
  • Hersteller:0109 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,96 €/ Stückexkl. MwSt

31,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
16 mm
F
27 mm
H
30 mm
J
19 mm
L
39 mm
L1
21 mm