25,94 €/ Stückexkl. MwSt
30,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 15 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 15 mm |
F | 24 mm |
H | 30 mm |
J | 19 mm |
L | 35 mm |
L1 | 18 mm |