Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 12 21 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23214514
  • Hersteller:0109 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,91 €/ Stückexkl. MwSt

24,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
12 mm
F
22 mm
H
32 mm
J
19 mm
L
36 mm
L1
21 mm