25,21 €/ Stückexkl. MwSt
29,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
H | 25 mm |
J | 12 mm |
L | 30 mm |
L1 | 14.5 mm |